Beskrivelse:
En måleur med målebolt på bagsiden. Robust og modstandsdygtig. ABSOLUTE Digimatic Solar måleur ID-SS giver dig følgende fordele: målebolt på bagsiden, display som det slanke design set ovenfra, ideelt til multi-point målinger udstyret med DET ABSOLUTTE system. Referencepunktet skal slås til efter, ikke indstilles igen. Fremragende modstandsdygtighed over for indtrængen af vand og støv (tæthedsgrad IP66). Muliggør installation i produktionsmaskiner eller andre barske miljøer fleksibel installation via omskiftelig retning af displayet. Grafisk display, hvis tolerancen er overskredet eller underskudt.
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Valgbar opløsning: Ja
Tælleretning kan skiftes: Ja
Måleområde: 0,2″/5,08 mm
Gradueringsværdi: 0,00005″/0,0005″/0,001 mm/0,01 mm
Nøjagtighed: 0,01 mm / 0,003 mm; 0,0004″/0,00012″
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: 0,00012″/0,003 mm
Skala: Kapacitiv ABSOLUTE lineær encoder
Display: LCD, cifferhøjde: 6,2 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 7000 timer