Magnetprismepar 70X55 mm

Art.-nr.: 447125 70X55
Sæt pris 2 styk (DKK 1612,91 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdetolerance pr. par 0,02 mm
Til aksel-⌀ 3 mm - 40 mm
Alle dele Hærdet
Længde 70 mm
Bredde 55 mm
Højde 75 mm
Vægt pr. stk. 1,8 kg
Emballage Stabil boks
Produkttype Prisme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 447125 70X55
EAN/GTIN 4062406262228

Betegnelse

Udførelse:

Tre magnetiske kontaktflader (lille prisme, stort prisme, over- og underside forbundet samtidig). Alle sider hærdede. Endefladen og siderne er slebet vinkelnøjagtigt i forhold til prismerne. Planheds- og parallelitetstolerance 0,01 mm.
Prismeparret er slebet i samme højde.