{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højdetolerance pr. par | 0,02 mm | |
Til aksel-⌀ | 5 mm - 60 mm | |
Alle dele | Hærdet | |
Længde | 80 mm | |
Bredde | 70 mm | |
Højde | 95 mm | |
Vægt pr. stk. | 3,5 kg | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Prisme |
Artikelnummer | 447125 80X70 | |
EAN/GTIN | 4062406262235 |