• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Værkstedslineal i eloxeret aluminium med målinddeling 300 mm

Art.-nr.: 461161 300
Rabat
121,43 DKK
(DKK 110,50 / 1 Metre)
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 225,73 DKK /stk.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 300 mm
Tværsnit, bredde 50 mm
Tværsnit, tykkelse 5 mm
Produkttype Lineal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 461161 300
EAN/GTIN 4045197329257

Betegnelse

Udførelse:

Med mm-deling på den affasede kant. I eloxeret aluminiumlegering, med gribefordybning, handy, let og korrosionsbestandig. Særdeles let og blændfri aflæsning i kraft af ridsefast, kontrastrig skala.