Rubinkugleføler Længde 40 mm 2 mm

Art.-nr.: 494224 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde L 40 mm
effektiv arbejdslængde 32,5 mm
Kugle-⌀ D 2 mm
Skaft-⌀ S 1,5 mm
Tilslutningsgevind M2
Materiale, spids rubin
Materiale, skaft Hårdmetal
Vægt 1,29 g
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 494224 2
EAN/GTIN 2050000973482

Betegnelse

Udførelse:

Rubinkuglefølere med tilslutningsgevind M2

Bemærk:

Andre følerindsatser med andre mål og skaftkonstruktioner på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele