Liestukas su apvaliu rubino antgaliu Ilgis 40 mm, Rutulio ⌀ D: 2mm

Prekės Nr.: 494224 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rutulio ⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Liestuko ilgis 40 mm
Efektyvus darbinis ilgis 32,5 mm
Smaigalio medžiaga rubinas
Liestuko tipas rutulinis liestukas
Kūginio liestuko skersmuo 2 mm
Produkto rūšis Matavimo liestukas
Srieginė jungtis M2
Koto skersmuo 1,5 mm
Medžiaga kietlydininis
Svoris 1,29 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 494224 2
EAN / GTIN 2050000973482
Gamintojo numeris A-5003-0037
Gamintojas / atsakingas asmuo Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Germany, www.renishaw.de

Aprašymas

Modelis:

Keraminiai rutuliniai liestukai su rubino antgaliu ir prijungimo sriegiu M2

Pastaba:

Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.