• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Kuglemåleindsats 6.0 mm målekugle fremstillet af karbid

Art.-nr.: 4170563
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Måleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4170563
EAN/GTIN 4059192006129
Producentnummer 4170563
L-nummer L40100 216

Betegnelse

Udførelse:

  • Til måling af tandhjul og til specialopgaver
  • Målekugle af hårdmetal
  • Med cylindrisk skaft med snapring til fastholdelse i mikrometerets eller den indikerende snaplærerens positioneringsboring

Beskrivelse:

  • Kuglemåleindsats, målekuglediameter mm 6 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Marameter
  • Produktnavn: Kuglemåleindsats
  • Materiale Måleoverflade: Hårdmetal
  • Gevindstigning i mm (proxy): falsk
  • Gevindstigning i TPI (proxy): falsk
  • Navn på produktgruppe: Anvisende måleinstrumenter
  • Monteringshul: 3,5
  • Længde (mm): 15.5 mm
  • Dimension H: 10.5 mm
  • Dimension h i mm: 10.5 mm
  • Dimension d i mm: 6 mm
  • Måling af kontaktkuglens diameter mm: 6 mm
  • Fremstillingstolerance +/-: 2 µm