• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Emspira 3 digitalt mikroskop Med reflekteret lys og stativ til transmitteret lys 24

Art.-nr.: 491797 24

Produktdetaljer

Teknisk data

Opløsning, livebillede maks. 3840×2160 px
Objektiv (x gange) 1
Arbejdsafstand 19 mm - 303 mm
Produkttype Videoinspektionssystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491797 24
EAN/GTIN 7630003572353

Betegnelse

Udførelse:

Det digitale mikroskop fra Emspira3 kombinerer alt, hvad der er nødvendigt for en omfattende visuel inspektion, såsom sammenligninger, målinger og udveksling af dokumentation, i et enkelt system. Emspira3 sparer dig tid ved at opfylde krævende mål for produktionsmængde og prøveinspektion. Drag nytte af sikker opbevaring og nem deling af dokumentation til effektiv beslutningstagning - uanset om du udfører inspektionen i stand-alone-tilstand eller med en pc. Emspira3s robuste design giver dig mulighed for sikkert og pålideligt at koncentrere dig om dine inspektionsopgaver i produktionen og laboratoriet. Det digitale mikroskop fra Emspira3 gør det muligt for brugerne at optimere inspektionsprocesserne, fleksibelt dække inspektionskravene og arbejde trygt.
  • Effektive muligheder for udveksling og opbevaring af dokumentation.
  • Brugervenlig håndtering med justerbart interface.
  • Det robuste IP21 hus på Emspira3 beskytter den interne optik og mekanik selv i et industrielt miljø.
  • Den ekstremt høje målenøjagtighed på op til +/- 0,5% garanterer optimalt og effektivt inspektionsarbejde.
  • Ultrahurtigt live-billede med 4K Ultra HD og 60 fps.
  • Det ergonomiske system gør lange arbejdsdage nemmere og mere komfortable.

Leveringsomfang:

Digitalt mikroskop, stand-alone sæt, netledning, objektiv 1,0x, LED2500 stativ med integreret reflekteret lys og transmitteret lys, støvbeskyttelsesafdækning.
med FullHD-skærm på 24 tommer.