• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

MM 420 målemikroskop 100x100 M3-Touchscreen PC 30-225 fach

Art.-nr.: 4247600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Videomålemikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4247600
EAN/GTIN 4059192012939
Producentnummer 4247600

Betegnelse

Beskrivelse:

Værkstedsmålemikroskop med M3-software MarVision MM 420
Produktegenskaber:

Målemikroskop:
  • Integreret farvekamera
  • Zoomobjektiv (0,7x - 4,5x), valgfrit motoriseret
  • LED-ringlys: 1 ring og 4 segmenter, der hver især kan skiftes og dæmpes
  • LED-transmissionslys: kan dæmpes
  • Laserpointer til positionsbestemmelse
  • Massiv base af hård granit
  • Stabilt krydsbord af stål, præcisionslejer
  • Hurtig og fin justering af akserne
  • Fremragende nøjagtighed og pålidelighed takket være optisk inkrementelt målesystem
Betjenings- og visningsenhed M3-software med touchscreen-pc
  • 3″ touchscreen med tastatur og mus
  • Baseret på Windows 10 Pro, dermed er installation af yderligere software mulig
  • Betjening via multi-touch på skærmen eller med mus/tastatur
  • Stort videobillede
  • Mål/faktisk evaluering med toleranceinformation
  • Protokoludskrift med firmalogografisk repræsentation med dimensioneringAutomatisk kantdetektering selv ved dele med lav kontrast
  • Sømning
  • Statistik
  • Måleområde X/Y i mm: 100 / 100
    Målesystem - opløsning i mm: 0,001
    Målesystem - E1 X/Y i µm: 1,9 + (L/100)
    Målesystem - E2 XY i µm: 2,9 + (L/100)
    Forstørrelse: 35 - 225x
    Belysning: LED indfaldende og transmitteret lys, justerbar
    Netstik: 240 V

    Leveres med: M3 software med touch screen PC, stop standard 220 as, betjeningsvejledning, Mahr kalibreringscertifikat.