• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

MM 420 CNC målemikroskop 200x100x200 M3 berøringsskærm pc

Art.-nr.: 4247701
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Videomålemikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4247701
EAN/GTIN 4059192012977
Producentnummer 4247701
L-nummer L40080 1802

Betegnelse

Beskrivelse:

CNC-værkstedsmålemikroskop MarVision MM 420 CNC
Produktegenskaber:
Målemikroskop
  • 3-akset CNC-styring
  • Styring af aksebevægelse og hastighedskontrol via joystick
  • Integreret farvekamera
  • Zoomobjektiv (0,7x - 4,5x) motoriseret med autofokus
  • LED-ringlys: 1 ring og 4 segmenter, der hver især kan skiftes og dæmpes
  • LED-transmissionslys: Dæmpbar
  • Laserpointer til positionsbestemmelse
  • Massiv sokkel af hård granit
  • Stabilt stålkrydsbord, præcisionslejer
  • Meget nøjagtig og pålidelig takket være optisk inkrementelt målesystem
Bedrifts- og visningsenhed M3-software med touchscreen-pc
  • 23″ touchscreen med tastatur og mus
  • Baseret på Windows 10 Pro, dermed er installation af yderligere software mulig
  • Betjening via multi-touch på skærmen eller med mus/tastatur
  • M3 software version 3
  • Stort videobillede
  • Mål- og /aktuel evaluering med tolerancer
  • Protokoludskrift med firmalogo
  • Grafisk visning med dimensioner
  • Automatisk kantregistrering, selv for dele med lav kontrast
  • Syning
  • Statistik
  • Palettering af seriedele
Valgfri hardware- og Komponenter
  • Telecentrisk gennemlysbelysning
  • Koaksial indfaldslysbelysning
  • Anvendelse af påbygningslinser 0, 5x/2x (ekstra forstørrelsesniveauer)
  • Taktilt målesystem Renishaw TP20
  • Makrozoom Navitar 4 K motorzoom 8x-116x med 5MB kamera
  • 0, 67x TV-adapter til større synsfelt
Softwaremuligheder
  • Integrer DXF-data
  • DXF- og profileringspakke
  • Modul - Mål gevind
  • Modul - Kabelisolering
  • Opgradering fra M3 version V1 og V2
  • QDAS-konverteringsprogram
Måleområde X/Y i mm: 200/100
Målesystem - opløsning i mm: 0,001
Målesystem - E1 X/Y i µm: 1,9 + (L/100)
Målesystem - E2 XY i µm: 2,9 + (L/100)
Forstørrelse: 35 - 225x
Belysning: LED indfaldende og gennemgående lys, justerbar
Netstik: 240 V

Leveres med: M3 software med touch screen PC, stop standard 220 as, betjeningsvejledning, Mahr kalibreringscertifikat.