Spids-anslagsvinkel, Vinkelbenlængde: 120X80mm

Art.-nr.: 455700 120X80
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 223,50 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vinkelbenlængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Retvinklethed i overensstemmelse med DIN 875/2.
Længde, langt ben 120 mm
Længde, kort ben 80 mm
Bentværsnit 20×5 mm
Materiale Ædelstål, INOX
Emballage Stabil boks
Produkttype Spidsvinkel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 455700 120X80
EAN/GTIN 4045197206053
Producentnummer 455700 120X80

Betegnelse

Udførelse:

Ståludførelse. Med præcist slebne høje kanter og godt bearbejdede flade sider.
Vinkeltolerancer i overensstemmelse med DIN 875/2.

Anvendelse:

Til nøjagtig ridsning og kontrol af 45°.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven