Spitz-Anschlagwinkel, Schenkellänge: 120X80mm

Artikel-Nr.: 455700 120X80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 30,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
214 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Rechtwinkligkeit angelehnt an DIN 875/2
Länge langer Schenkel 120 mm
Länge kurzer Schenkel 80 mm
Schenkelquerschnitt 20×5 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Verpackung stabile Box
Produktart Spitzwinkel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 455700 120X80
EAN / GTIN 4045197206053
Herstellernummer 455700 120X80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlausführung. Mit genau geschliffenen Hochkanten und gut bearbeiteten Flachseiten.
Winkeltoleranzen angelehnt an DIN 875/2.

Verwendung:

Zum genauen Anreißen und Prüfen von 45°.