• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Måleklods, tomme, testcertifikat, ISO, klasse 0, stål, 2 tommer

Art.-nr.: 613601-021
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613601-021
EAN/GTIN 4946368319964
Producentnummer 613601-021
L-nummer L40010 5675

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne måleklods af klasse 0 med testcertifikat fra fabrikken giver dig følgende fordele: På grund af det keramiske materiale er disse endelige dimensioner meget slidstærke og korrosionsbestandige. CERA endedimensionerne har ti gange så stor slidstyrke som stål og tre gange så stor slidstyrke som hårdmetal. Stål og keramik har lignende udvidelseskoefficienter, der reducerer målefejl, der opstår som følge af temperaturændringer ikke-magnetiske: Pulvere (som f.eks. jernkorn) klæber ikke til overfladerne. Tydeligt synlig mærkning: Sorte skilte på en snehvid overflade stort set fri for dimensionsændringer over tid klæber til stålendedimensioner uden grater forårsaget af ridser

Egenskab:

Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Skumpolstring