{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde | 0 m/s - 30 m/s | |
Fejlgrænse (m/sek + % fra måleværdi) | ±0,03 + 4 % (0 til 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 til 30 m/s) | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 3 | |
Batteritype | Mignon, AA | |
Driftstemperatur | -20 °C - 70 °C | |
Interface | Bluetooth-port; USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Produkttype | Klimamåler |
Artikelnummer | 474162 HD | |
EAN/GTIN | 4029547019364 | |
Producentnummer | 0563 4400 |