{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
mätområde | 0 m/s - 30 m/s | |
Felgräns (m/s + % av mätvärdet) | ±0,03 + 4 % (0 - 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 - 30 m/s) | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 3 | |
Batterityp | Mignon, AA | |
arbetstemperatur | −20 °C - 70 °C | |
datautgång | Bluetooth-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Produktslag | Klimatmätare |
Artikkelkode | 474162 HD | |
EAN / GTIN | 4029547019364 | |
Manufacturer number | 0563 4400 |