Udførelse:
TRMS-installationstester BENNING IT 130Test i henhold til DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) og DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Test af FI / RCD-afbrydere type B / B+ (alstrømsfølsomme) og type AC, A, F (blandede frekvenser).
Endnu nemmere, mere rationelle og sikrere test.
Funktioner:
- Tovejsgrænseflader (USB/RS 232).
- Måleværdihukommelse over 4 niveauer (objekt, blok, sikring, målepunkt).
- Upload af anlægsstrukturer, download af måleværdier.
- Integreret realtidsur (målt værdi med dato/tid).
- Tydelig god/dårlig-indikation via grøn/rød LED på testapparatet og på den omskiftelige Commander-testprobe.
- Commander-testprobe med TEST- og HUKOMMELSESTAST og LED-målepunktsbelysning.
- Alle målefunktioner kan vælges direkte via drejekontakten.
- Måleværdihukommelse til 1800 målinger.
- Grafisk display med baggrundsbelysning, hjælpefunktion med tilslutningsdiagram.
- Strømforsyning via 6 NiMH AA batterier.
- Batteriopladningsfunktion integreret i enheden.
Målefunktioner:- Lav modstand af beskyttende og ækvipotentiale lederforbindelser (teststrøm: 200 mA med polaritet reversering).
- Isolationsmodstand med testspændinger på 50 V, 100 V, 250 V, 500 V og 1.000 V.
- Linjeimpedans (L-N / L) med spændingsfald og kortslutningsstrøm.
- Sløjfeimpedans (L-PE) uden aktivering af FI/RCD og kortslutningsstrøm.
- Test af RCD/FI-afbrydere, standard og forsinket (S), type AC, A, F, B, B+, EV, MI med AUTO test, berøringsspænding, udløsningstid og udløsningsstrøm (rampetest).
- TRUE RMS-spændingstest, -frekvenstest og roterende drejefelttest.
- Første fejl lækstrøm i IT-netværket.
Test af ladestationer til elbiler (EVSE-tilstand 3) (vægbokse):- Testadapter BENNING EV 3-2 med type 2 stik til simulering af ladetilstande og test af effektiviteten af beskyttelsesforanstaltninger på 1- og 3-fasede e-(044169)
Bemærk:
BENNING IT 130 understøtter test af EV-RCDer med måling af udløsningsstrømmen (RCD i) med 6 mA DC-rampe og test af udløsningstiden (RCDt) med 6 mA DC af residualstrømovervågningsenheder.
For en mere omfattende og bekvem test af vægbokse anbefaler vi foruden BENNING IT 200-installationstester (044106) også BENNING EV 3-2 testadapter (044169). Ud over den udvidede udløsningstidsmåling - også ved 60 mA DC og 200 mA DC - i henhold til IEC 62955, har BENNING IT 200 også Auto Sequences® specielt til test af vægbokse. Den foreskrevne visuelle kontrol kan også udføres og dokumenteres direkte på BENNING IT 200.
Protokolsoftware BENNING PC-Win IT 130-200:- Oprettelse og overførsel (upload) af systemstrukturer til BENNING IT 130 for rationel gentagelsestest.
- Download af målte værdier og logning via testrapport og testprotokol.
- Gratis download og fremtidige softwareopdateringer.
Udførelse tabelanvendelse:
- Polstret bæretaske
- Protokolsoftware BENNING PC-Win IT 130-200 (downloadlink), USB/RS-232-interfacekabel
- Commander-testprobe (inkl. batterier)
- Testkabel med sikkerhedsstik
- Universel 3-leder testledning
- Testprobe og krokodillenæb
- Bærerem (enhed)
- 6 genopladelige NiMH AA-batterier, lader
- Kalibreringscertifikat
Egenskab:
Display: Grafisk display (belyst)
Lav modstand: 0,01 Ω - 2 kΩ
Isolationsmodstand: 10 kΩ – 1.000 MΩ
Linjeimpedans (L-N / L): 0,01 Ω - 10 kΩ
Sløjfeimpedans (L-PE): 0,01Ω - 10kΩ
Kortslutningsstrøm: 0,01 A – 200 kA
FI / RCD-testtype AC / A / F, B / B+ og EV / MI: udløsningstid, udløsningsstrøm (rampe), kontaktspænding, autotest
Rotationsområde: JA
Spænding (TRUE RMS), frekvens: 1 V - 550 V, 0 Hz - 500 Hz
Jordmodstand: 0,01 Ω - 2.000 Ω (via jordforbindelsessæt)
Strøm (SAND RMS): 0,1 mA - 400 A (via tang)
Belysning: 0,01 lux - 20 klux (via sensor)
Målehukommelse: Op til 1800 måleresultater
Grænseflader (tovejs): USB, RS 232
inkl. Software: JA
Specialtilbehør:
Jordmåling via 3-ledermetode med jordingssæt (044113).
TRUE RMS strøm via strømtangadapter BENNING CC 3 (044038), BENNING CC 4-1 (044166).
Præcis måling af TRMS-lækage og beskyttende lederstrøm via BENNING CC 4-1 (044166) strømtang (ekstraudstyr).
Test af 5-polet, 16 A CEE-stik med CEE-måleadapter BENNING TA 6 (044168), som fås som ekstraudstyr.
Belysningsmåling via BENNING-luxmeter type B (044111), som fås som ekstraudstyr.