Kivitel:
BENNING IT 130 TRMS telepítés teszterEllenőrzés a DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) és DIN VDE 0105-100 (EN 50110) szerint.
A B / B+ típusú FI / RCD védőkapcsolók (minden áramra érzékeny) és AC, A, F típusú (vegyes frekvenciák) vizsgálata.
Még egyszerűbb, gazdaságosabb és biztonságosabb vizsgálatok.
Jellemzők:
- Kétirányú interfész (USB / RS 232).
- Mért érték memória 4 szinten (tárgy, blokk, biztosíték, mérési pont).
- Berendezés struktúrák feltöltése, mért értékek letöltése.
- Integrált valós idejű óra (mért érték dátummal/idővel).
- Egyértelmű jó/rossz kijelzés a vizsgálókészüléken lévő zöld/piros LED-del és a kapcsolható Commander vizsgáló csúcson.
- Commander vizsgáló csúcs TESZT és MEMÓRIA gombbal, valamint nagy fényerejű LED-es mérési pont megvilágítással.
- Minden mérési funkció közvetlenül a forgókapcsolóval választható ki.
- Mért érték memória 1800 méréshez.
- Grafikus kijelző háttérvilágítással, súgó funkció a csatlakozási diagrammal.
- Áramellátás 6 db NiMH AA akkumulátorral.
- Az akkutöltési funkció a készülékbe van integrálva.
Mérési funkciók:- A védő- és potenciálkiegyenlítő vezeték csatlakozások alacsony ellenállása (vizsgálati áram: 200 mA, polaritás váltással).
- Szigetelés ellenállás 50 V, 100 V, 250 V, 500 V és 1.000 V vizsgálati feszültséggel.
- Vonalimpedancia (L-N / L) feszültségeséssel és rövidzárlati árammal.
- Hurok impedancia (L-PE) FI/RCD kioldás és rövidzárlat nélkül.
- RCD/FI megszakítók tesztelése, normál és késleltetett (S), AC, A, F, B, B+, EV, MI AUTO teszttel, érintési feszültséggel, kioldási idővel és kioldási árammal (rámpa teszt).
- TRUE RMS feszültség, frekvencia és fázissorrend ellenőrzés.
- Kezdeti hiba szivárgó áram az IT hálózatban.
EV töltőállomások ellenőrzése (EVSE 3. Mód) (wallbox):- BENNING EV 3-2 vizsgáló adapter 2-es típusú csatlakozóval a töltési állapotok szimulálásához és 1 és 3 fázisú E-töltőállomásokon alkalmazott védelmi eszközök hatékonyságának teszteléséhez (044169)
Figyelem:
A BENNING IT 130 támogatja az EV-RCD-k ellenőrzését a kioldási áram (RCD I) mérésével 6 mA DC rámpával, valamint a kioldási idő (RCDt) vizsgálatát 6 mA DC maradékáram felügyelő eszközökkel.
A Wallbox átfogóbb és kényelmesebb ellenőrzése érdekében új beszerzés esetén a BENNING IT 200 (044106) telepítés tesztert ajánljuk a BENNING EV 3-2 (044169) tesztadapter kiegészítéseként. A BENNING IT 200 az IEC 62955 szabvány szerinti kiterjesztett kioldási idő mérésén túl - 60 mA DC és 200 mA DC esetén is - rendelkezik Auto Sequences® funkcióval is, amely kifejezetten Walboxok teszteléséhez készült. Az előírt szemrevételezés ezen felül közvetlenül a BENNING IT 200 készüléken is létrehozható és dokumentálható.
BENNING PC-Win IT 130-200 jegyzőkönyv szoftver:- Berendezés struktúrák létrehozása és átvitele (feltöltése) a BENNING IT 130-re gazdaságos ismétlődő ellenőrzéshez.
- A mért értékek letöltése és jegyzőkönyvezése a vizsgálati jelentés és a vizsgálati jegyzőkönyv segítségével.
- Ingyenes letöltés és jövőbeni szoftverfrissítések.
Kivitel táblázatos felhasználás:
- Párnázott táska
- BENNING PC-Win IT 130-200 jegyzőkönyv szoftver (letöltési link) USB-/ RS-232 csatlakozó kábel
- Commander vizsgáló csúcs (elemekkel)
- Tesztkábel védőérintkezős csatlakozóval
- Univerzális 3 vezetékes ellenőrző vezeték
- Vizsgáló csúcs és krokodilcsipesz készlet
- Vállpánt (eszköz)
- 6 újratölthető NiMH AA elem, töltőkészülék
- Kalibrálási tanúsítvány
Jellemző:
Kijelző: Grafikus kijelző (megvilágított)
Alacsony ellenállás: 0,01 Ω – 2 kΩ
Szigetelésellenállás: 10 kΩ – 1.000 MΩ
Vonalimpedancia (L-N / L): 0,01 Ω – 10 kΩ
Hurok impedancia (L-PE): 0,01 Ω – 10 kΩ
Rövidzárlati áram: 0,01 A – 200 kA
FI / RCD vizsgálat típusa AC / A / F, B / B+ és EV / MI: Kioldási idő, kioldási áram (rámpa), érintkezőfeszültség, automatikus vizsgálat
Fázissorrend: JA
Feszültség (TRUE RMS), frekvencia: 1 V – 550 V, 0 Hz – 500 Hz
Földelési ellenállás: 0,01 Ω – 2.000 Ω (földelő készlettel)
Áram (TRUE RMS): 0,1 mA – 400 A (fogóval)
Fényerő: 0,01 lux – 20 klux (érzékelővel)
Mért érték memória: akár 1800 mérési eredmény
Interfész (kétirányú): USB, RS 232
Szoftver: IGEN
Opcionális tartozék:
Földelés mérése 3 vezetékes módszerrel földelő készlettel (044113).
TRUE RMS áram a BENNING CC 3 (044038), BENNING CC 4-1 (044166) lakatfogó adapterrel.
A TRMS szivárgó- és védővezeték áram pontos mérése az opcionális BENNING CC 4-1 (044166) lakatfogóval.
5 pólusú, 16 A-es CEE aljzatok tesztelése az opcionális BENNING TA 6 (044168) CEE mérőadapteren keresztül.
A fényerősség mérése az opcionális B típusú BENNING fényerő mérővel (044111).