• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

LUKAS værktøjssæt EasyFinish 3D 10 dele skaft 3mm

Art.-nr.: A103900103
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Polerstift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A103900103
EAN/GTIN 4027497166305
Producentnummer A103900103
L-nummer L50250 663

Betegnelse

Beskrivelse:

EasyFinish 3D-værktøjssættet fra LUKAS sætter en stopper for tidskrævende arbejde. Med dette sæt har du ti præcise værktøjer i gennemprøvet LUKAS-kvalitet til enhver tænkelig efterbehandling af 3D-printede produkter, f.eks. også til laseropbygningssvejsning med (LMD-w) og uden tråd, til din rådighed: Udglatning af overflader, f.eks. for at fjerne trappeeffekter på skråninger og radier, fremstilling af plane overflader eller rensning af huller og en afsluttende polering er ikke noget problem. Og det bedste af det hele: alle ti værktøjer i sættet har et 3 mm skaft. Du har kun brug for én drevmaskine til alle applikationer. Især vores 3D-printerserie med specialudviklede geometrier og en specielt optimeret tanding gør det muligt at fjerne støttestrukturer som med en skalpel og simpelthen skære dem væk. Det sparer brugeren for kræfter, arbejdstid og unødvendige trin i den manuelle efterbehandling.

Fordel:

Med i dette sæt: Ti præcise værktøjer i gennemprøvet LUKAS-kvalitet til alle tænkelige efterbehandlinger af additivt fremstillede forme.
Især 3D-print-fræserserien med specielt udviklede geometrier og en specielt optimeret tanding gør det muligt at fjerne bærende strukturer som med en skalpel og simpelthen skære dem væk.
Spar kræfter, arbejdstid og unødvendige trin i manuel efterbehandling.
Værktøjets stålskafter af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet til
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet

Materiale:

rustfrit stål
Stål
plast og træ

Passer til:

Afboring: meget velegnet
Finslibning: velegnet
Fræsning: velegnet
Polering: velegnet
Præcisionsbearbejdning: velegnet

Leveringsomfang:

AT10010320300;A10020320300;A10030605324;A10011602303;A200000408353;A200200510353;A201401013353;A2610006103120;A2610010103120;A2615010103120

Bemærk:

Gør en ende på tidskrævende efterbehandlinger
Fire monteringspunkter til fjernelse af støttekonstruktioner - den rigtige variant til enhver vinkel
Tre monterede spidser i forskellige former, afprøvet og testet i værktøjs- og formfremstilling
Til fin til blank polering selv på de mindste overflader Tre P2-poleringsstifter