Beskrivelse:
Dine ekstra værdier: - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Perfekt resultat selv på ujævne overflader - Godkendt selv til luftfartsindustrien takket være den kølige slibning og lave gnistflugt - Blødt materiale: Der kræves næsten ingen kraft under brug - Skærer også hårdere materialer effektivt - Tidsbesparende arbejde takket være fleksibel kontaktflade Dine fordele: - Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistflugt. Selv hårde materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt, og det hårde og skarpe slibekorn sikrer en lang levetid. - Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer strøm og tid under arbejdet og opnår stadig et perfekt resultat med en perfekt overflade.
Egenskab:
Værktøjsform: flad
Bredde: 150 mm
Længde: 210 mm
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: Ikke-vævet (siliciumcarbid)
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Fleece/materiale: fleece ultrafint
Fordel:
Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse. Selv hårdere materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt. Værktøjets hårde og skarpe slibekorn sikrer også en lang levetid.
Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: egnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: egnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Aluminium
plast og træ
Støbejern
Passer til:
Afboring: egnet
Finslibning: velegnet
Fjernelse af lak: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Polering: egnet
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satin finish: egnet
Grovslibning: -
Bemærk:
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Perfekt resultat selv på ujævne overflader
Også godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse
Blødt materiale: Der kræves næsten ingen kraft for at bruge det
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Tidsbesparende arbejde på grund af den fleksible støtteflade