Beskrivelse:
3M™ Blød PVC-tape 471 anvendes i vid udstrækning til markering af farlige områder og gangarealer, maskering under malerarbejde samt til malingsmarkeringer, dekorative trimmer og meget mere. Denne alsidige tape har en blød PVC-bagside med klæbemiddel af gummiharpiks. Det modstår ridser, slid og vejrpåvirkninger, hvilket gør det meget holdbart.
Egenskab:
Meget fleksibel og strækbar, hurtig og nem at påføre på en lang række forskellige overflader// Meget fleksibel og strækbar, hurtig og nem at påføre på en lang række forskellige overflader// Bevarer sin stærke signalfarve selv under slid og kontakt med mange opløsningsmidler
Unikke strækegenskaber gør det muligt for tapen at tilpasse sig ujævne overflader uden at skrælle eller trække sig sammen/// Resistent over for mange opløsningsmidler// Resistent over for mange opløsningsmidler
Ideel til brug på buede og 3-dimensionelt formede overflader// Fås i forskellige farver (gul, hvid, rød, sort, grøn, orange og blå)// Fås i forskellige farver (gul, hvid, rød, sort, grøn, orange og blå)
Let at påføre, fremragende vedhæftning på mange overflader// God anvendelse med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede malingssystemer/// God anvendelse med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede malingssystemer
God vedhæftning også på malede overflader, glas og gummi// God vedhæftning også på malede overflader, glas og gummi// Kan fjernes fra mange overflader i ét stykke uden at efterlade rester, hvilket resulterer i lavere rengørings- og arbejdsomkostninger
Fås i en række forskellige farver og bredder med høj signalværdi// Ekstra nem afdækning i snævre hjørner// Ekstra nem afdækning i snævre hjørner
Skarpe malingkanter// skarpe malingkanter
Bemærk:
Til gulvmarkeringer og sikkerhedsmarkeringer
mærkning af udstyr eller anlæg med henblik på advarsel
Til farvemærkning af rørledninger, værktøj, udstyr osv.
Til beskyttelse af arbejdsstykker, udstyr eller produkter mod slid
Til limning, indpakning eller forsegling af mange buede eller 3-dimensionelt formede overflader