Scotch® fleksibel PVC-klæbebånd 764i, gennemsigtig, 50 mm x 33 m, 0,125 mm

Art.-nr.: 7000048914
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Afspærringsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048914
EAN/GTIN 50021200456676
Producentnummer 7000048914
L-nummer L01310 50

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt strækbart bagmateriale
Høj initial klæbrighed
Meget nem at arbejde med, selv på ujævne overflader
Fås i et bredt udvalg af farver
Giver mulighed for nem farvemærkning

Beskrivelse:

PVC-bånd har en bred vifte af anvendelsesmuligheder på grund af deres modstandsdygtighed over for opløsningsmidler, farvekvalitet, strækbarhed og slidstyrke.

Egenskab:

Stærkt strækbart for// Stærkt strækbart for
Høj initial klæbrighed// Høj initial klæbrighed
Meget let at påføre, selv på ujævne overflader// Meget let at påføre, selv på ujævne overflader
Fås i en bred vifte af farver// Fås i en bred vifte af farver
Gør det nemt at foretage farvemærkning// Gør det nemt at foretage farvemærkning
God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler// God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
Høj tilpasningsevne// Høj tilpasningsevne

Bemærk:

Bundling
Holding
Mærkning
Forsegling
Til limning, indpakning eller forsegling af mange buede eller 3-dimensionelt formede overflader