Udførelse:
Produktets farve: hvid
Høj dielektrisk styrke
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 1219 mm
Særligt ″Flagging″-resistent
Beskrivelse:
3M™ 1350 Tape er en elektrisk isolerende polyesterfilmtape, som opfylder kravene til flammehæmmende egenskaber i henhold til UL 510. Den består af materialer, der er repræsenteret i mange UL-anerkendte isoleringssystemer, og har en UL 130°C temperaturklassificering. Den har også fremragende modstandsdygtighed over for flagning og opløsningsmidler, god vådgreb, jævn og jævn afvikling og er velegnet til brug på automatiseret udstyr.
Egenskab:
Filmtykkelse fås i 2 versioner: 1 mil og 2 mil
Udskrivbar
Modstandsdygtig over for opløsningsmidler uden varmehærdning
Fremragende holdbarhed
UL-anerkendte flammehæmmende egenskaber
UL-certificeret klasse 130 °C/CSA
Høj modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og kemikalier
Flammehæmmende i henhold til UL® 510
UL®-certificering klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Materiale: Polyesterfolie
Bemærk:
Fastgørelse af forbindelsesledninger og placering
Afdækningsbånd til spoler og kondensatorer
Isolering af kerne og lag samt endeaftapning af små transformere
Indpakning og isolering af spoler og ledninger