{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 971 | |
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | Vinyl | |
Klæbemiddel | Gummi-harpiks | |
Klæbekraft på stål | 0,4 N/mm | |
Strækevne | 247 % | |
Trækstyrke | 12,31 N/mm | |
Med liner | ja | |
Lagertemperatur | 15 °C - 25 °C | |
Lager luftfugtighed | 40 % - 65 % | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 12 måned | |
Farve | orange | |
Længde | 33 m | |
Bredde | 50 mm | |
Tykkelse | 0,43 mm | |
Produkttype | Gulvmarkeringsbånd |
Artikelnummer | 083639 ORANGE | |
EAN/GTIN | 638060143421 | |
Producentnummer | 7100166473 |