• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Gulvmarkeringsbånd ekstra kraftig GREEN

Art.-nr.: 083639 GREEN
Nyt produkt
(DKK 25,74 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 971
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Vinyl
Klæbemiddel Gummi-harpiks
Klæbekraft på stål 0,4 N/mm
Strækevne 247 %
Trækstyrke 12,31 N/mm
Med liner ja
Lagertemperatur 15 °C - 25 °C
Lager luftfugtighed 40 % - 65 %
Holdbarhed fra fremstillingsdato 12 måned
Farve grøn
Længde 33 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,43 mm
Produkttype Gulvmarkeringsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083639 GREEN
EAN/GTIN 638060143452
Producentnummer 7100167106

Betegnelse

Udførelse:

3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebånds specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.
3M™ 971 er et meget slidstærkt klæbebånd og er specielt udviklet til brug på områder med meget store belastninger. Selv på flader med konstant belastning fra gaffeltrucks og mange pallebevægelser, ses det stadig tydeligt. I tilfælde, hvor der hyppigt skiftes processer, kan det hurtigt fjernes helt, når der foretages ændringer.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.
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
    Farve Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven