Udførelse:
Produktets farve: gennemsigtig
Velegnet til holdbare anvendelser
Samlet længde: 65,83 m
Samlet bredde: 19,05 mm
Beskrivelse:
3M™ Polyesterfilmtape 853 består af en stærk polyesterryg og er belagt med et aggressivt akrylklæbemiddel og er en opløsningsmiddelresistent tape, der er ideel til anvendelser, hvor eksponering for kemikalier er et problem. Denne tape opfylder krævende anvendelser i en række forskellige industrier.
Egenskab:
Kan udskrives på den selvklæbende side
Velegnet til permanente anvendelser
Fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
Meget ældningsbestandigt klæbemiddel
Bemærk:
Udsmykning af apparater, møbler osv.
Produktion af trykte, udstansede etiketter
Mærkning
Splejsning