Scotch® papirbånd 202

Art.-nr.: 7100044183
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100044183
EAN/GTIN 04046719925759
Producentnummer 7100044183
L-nummer L01310 868

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: lysebrun
Modstandsdygtig over for vådslibning
Samlet længde: 50 m
Samlet bredde: 24 mm
Kortvarig temperaturbestandighed op til 120 °C (30 min.)

Beskrivelse:

Polycarbonatfilm til lysledning, -fordeling eller -spredning. Til flade lyskasser, lysrør eller områdebelysning. Gennemsigtig, den ene side glat og blank, den anden side med 90° langsgående prismer.

Egenskab:

Fleksibel
Resistent mod vådslibning
God aftagelighed selv på kritiske overflader som EPDM-tætninger
Velegnet til sfærisk formede overflader på grund af høj elasticitet
Kortvarig temperaturbestandighed op til 120 °C (30 min.)

Bemærk:

Afmaskering til maling og lakering
Ikke egnet til udendørs brug