Scotch® emballagebånd 6890, gennemsigtig, 19 mm x 66 m, 0,05 mm

Art.-nr.: 7000095263
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 96 Styk
  • Bestillingstrin: 96 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095263
EAN/GTIN 08000280444299
Producentnummer 7000095263

Betegnelse

Udførelse:

God kemisk modstandsdygtighed
God fugtbestandighed
Egnet til brug i fryseren efter påføring ved stuetemperatur
Lav støj ved rulning
Kan rives af i hånden

Beskrivelse:

PVC-bagsiden er modstandsdygtig over for fugt og kemikalier, kan rives af med hånden og sikrer en rolig afrulning. Klæbemidlets særlige sammensætning sikrer en høj øjeblikkelig vedhæftning til fiberplader. 6890-emballagetape er egnet til brug i varmekrympende applikationer.

Egenskab:

God kemisk modstandsdygtighed// Pålidelig emballagebånd til lette til mellemstore pakker
God fugtbestandighed// Kan rulles stille og roligt ud og rives af med hånden
Egnet til dybfrysning efter påføring ved stuetemperatur// Høj initial vedhæftning og forskydningsstyrke
Modstandsdygtig over for fugt og kemikalier// Lavt støjniveau ved afvikling
Velegnet til kasser med et højt indhold af genbrugsmateriale// Kan rives i hånden

Bemærk:

Egnet til forsegling af mellemstore til tunge papkasser
Til varmekrympning og bundling af lette pakker