Scotch® emballagebånd 355, gennemsigtig, 75 mm x 66 m, 0,09 mm

Art.-nr.: 7000095636
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 648 Styk
  • Bestillingstrin: 648 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095636
EAN/GTIN 08021684450839
Producentnummer 7000095636
L-nummer L01310 1823

Betegnelse

Udførelse:

Meget høj forskydningsmodstand
Egnet til brug i fryseren efter påføring ved stuetemperatur
Høj slidstyrke
Samlet bredde: 75 mm

Beskrivelse:

Scotch® Box Sealing Tape 355, en af de allerbedste tapes i vores Scotch® polyesterserie, lukker sikkert dobbelt- og trippelvæggede bølgepapkartoner, herunder kartoner med højt genbrugsindhold, hvilket sparer tid og reducerer fejl i lukningen. Polyesterryggen er modstandsdygtig over for fugt, slid og skrammer, så den holder stærkt under hele forsendelsesprocessen.

Egenskab:

Meget høj forskydningsstyrke
Egnet til dybfrysning efter påføring ved stuetemperatur
Høj slidstyrke

Bemærk:

Emballagebånd til mellemstore til tunge papkasser