Udførelse:
Fås i forskellige tykkelser
Struktur mod bobledannelse
Forskellige bindingskræfter til kliché eller cylinder/hylse
Fremragende repositioneringsevne
Minimale tykkelsestolerancer
Beskrivelse:
Skummet og relativt hård pladeklæbebånd af høj kvalitet med en høj andel af ensfarvede motiver. Disse bånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproduktionsteknikker som NX, HD og MC, hvor de allerede anvendes med succes på verdensplan.
Egenskab:
Blågrønt monteringsbånd til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget// Fås i forskellige tykkelser.
Tykkelse 0,51 mm// Struktur mod bobledannelse
Forskellige klæbekræfter til kliché eller cylinder/hylster// hårdt
Fremragende repositioneringsevne// Minimale tykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på et printjob for at optimere printkvaliteten
Fjernelse uden rester
Pålidelig vedhæftning
Bemærk:
Velegnet til de fineste skærmopgaver og nye reproteknikker som NX, HD og MC
Specielt udviklet til de højeste krav
Succesfuldt i brug over hele verden