• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

3M™ Skummet plademonteringstape E1520H, lilla, 1372 mm x 22,8 m, 0,5 mm

Art.-nr.: 7000042385
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000042385
EAN/GTIN 50051115251073
Producentnummer 7000042385

Betegnelse

Udførelse:

Fås i forskellige tykkelser
Struktur mod bobledannelse
Forskellige bindingskræfter til kliché eller cylinder/hylse
Fremragende repositioneringsevne
Minimale tykkelsestolerancer

Beskrivelse:

Skummet og mediumhård pladeklæbebånd af høj kvalitet, når man kombinerer ensfarvede motiver med halvtonemotiver. Meget gode udskriftsegenskaber i faste stoffer og lav punktforøgelse i halvtoner. Alle 3M plademonteringsbånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproteknikker som NX, HD og MC og anvendes allerede med succes verden over.

Egenskab:

Fås i forskellige tykkelser
Forskellige klæbekræfter til kliché eller cylinder/hylster
Fremragende repositioneringsevne
Fjernelse uden rester
Pålidelig vedhæftning

Bemærk:

Velegnet til de fineste skærmopgaver og nye reproteknikker som NX, HD og MC
Specielt udviklet til de højeste krav
Succesfuldt i brug over hele verden