3M™ Cushion-Mount™ Plus klichétape E1320H

Art.-nr.: 7100152066
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100152066
EAN/GTIN 05900422102489
Producentnummer 7100152066

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gul
Samlet bredde: 457 mm

Beskrivelse:

Skummet og medium blødt klichétape af høj kvalitet, når faste farver og halvtoner er lige tilgængelige. Alle 3M plademonteringsbånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproduktionsteknikker som NX, HD og MC og anvendes allerede med succes på dette område over hele verden.

Egenskab:

Gul monteringstape til flexoplader med mikrokanaler; H=højere klæbekraft til kliché// Gul monteringstape til flexoplader med mikrokanaler; H=højere klæbekraft til kliché
Til kombination af halvtone- og fasttonetryk// Til kombination af halvtone- og fasttonetryk
Medium blød/// Medium blød
Fremragende repositioneringsevne// Fremragende repositioneringsevne

Bemærk:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves