3M™ Cushion-Mount™ Plus klichétape E1015H

Art.-nr.: 7000115877
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000115877
EAN/GTIN 50021200968155
Producentnummer 7000115877

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: hvid
Samlet længde: 4,57 m
Samlet bredde: 457,2 mm

Beskrivelse:

Skummet plademonteringstape af høj kvalitet med medium hårdhed til trykte designs med omtrent lige store mængder faste og halvtoner. Disse bånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproduktionsteknikker som NX, HD og MC, og de anvendes allerede med succes på dette område over hele verden.

Egenskab:

Hvid monteringstape til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget, nem og ren fjernelse af kliché, tåler blækforurening; H=forhøjet klæbestyrke til kliché; 0,38mm// Hvid monteringstape til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget, nem og ren fjernelse af kliché, tåler blækforurening; H=forhøjet klæbestyrke til kliché; 0,38mm
Anti-boble-struktur// Anti-boble-struktur
Ved at absorbere vibrationer kan der opnås en højere udskriftshastighed uden at gå på kompromis med kvaliteten// Ved at absorbere vibrationer kan der opnås en højere udskriftshastighed uden at gå på kompromis med kvaliteten

Bemærk:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves