Udførelse:
Hurtig og nem limning og kraftig, langvarig holdbarhed
Øjeblikkelig brugsstyrke på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig fastgørelse sikrer glatte overflader
1,1 mm tyk, ekstremt tilpasningsdygtig, dobbeltsidet sort tape til tungt brug fremstillet af modificeret akrylklæbemiddel klæber på en lang række forskellige materialer, herunder pulverlakeringer og ru eller ujævne overflader
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket eliminerer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
Beskrivelse:
Den stærke, hurtige og nemme måde at skabe holdbare og pålidelige bindinger på, der eliminerer nitter, skruer, bolte og svejsninger. 3M™ VHB™ Tape 5952 giver høj styrke og langtidsholdbarhed. Den giver designfleksibilitet med sin viskoelasticitet og kraftige evne til at binde en række forskellige overflader.
Egenskab:
Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed// Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed
Trykfølsomt klæbemiddel for øjeblikkelig holdbarhed// Trykfølsomt klæbemiddel for øjeblikkelig holdbarhed
Næsten usynlig fastgørelse sikrer glatte overflader// Næsten usynlig klæbemiddelbinding sikrer optimeret design
1,1 mm tyk, ekstremt tilpasningsdygtig, tung dobbeltklæbende sort tape af modificeret akrylklæbemiddel klæber på en lang række materialer, herunder pulverlakeringer og ru eller ujævne overflader// 1,1 mm tyk, ekstremt tilpasningsdygtig, tung dobbeltklæbende sort tape af modificeret akrylklæbemiddel klæber på en lang række materialer, herunder pulverlakeringer og ru eller ujævne overflader
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring/// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Bemærk:
Til fastgørelse af paneler til rammer
Til fastgørelse af stivere til paneler
Til sammenlimning af dekorative materialer, trimmer eller tilføjelsesdele
Til limning af navneskilte, logoer og skilte
Til limning af elektroniske skærme
Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahus