3M™ Dobbeltklæbende tape med papirunderlag 9086, hvid, 1,55 m x 50 m, 0,19 mm

Art.-nr.: 7000033072
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000033072
EAN/GTIN 54001895910963
Producentnummer 7000033072

Betegnelse

Udførelse:

Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Modificeret akrylklæbemiddel
Kan anvendes universelt på mange substrater
Tidsbesparelse på grund af nem håndtering og forarbejdning
God blødgørings- og UV-bestandighed

Beskrivelse:

3M™ dobbeltklæbende tape med papirryg 9086 er en tape til generelle formål, der klæber på en lang række forskellige materialer. Disse omfatter substrater af metal, plast, papir, pap, træ og malede overflader. Mulige anvendelsesmuligheder omfatter selvklæbende efterbehandling af møbellister, kabelkanaler eller tætningsprofiler samt montering, efterbehandling og fastgørelse af reklamematerialer som f.eks. displays, prøver eller plakater. Klæbebåndet har en meget høj initial klæbe- og forskydningsstyrke og er også kendetegnet ved en god blødgørings- og UV-bestandighed. Det farvekodede beskyttelsespapir gør det nemt at identificere tapen. Beskyttelsescoveret er lavet af hvidt papir med et sort 3M-logo. Farve på klæbebåndet: hvid.

Egenskab:

190 µm tyk, dobbeltklæbende tape med stofunderlag. Kan rives i hånden, tilpasses og er nem at bruge. Beskyttelsespapir.// Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside.
Tyk, dobbeltklæbende tape med akrylklæbemiddel. Giver høj klæbrighed og øjeblikkelig vedhæftning på en lang række forskellige materialer og overflader. Høj styrke. Resistent over for opløsningsmidler. Høj skræl- og forskydningsstyrke// Modificeret akrylklæbemiddel.
Let at rive af i hånden og let at bruge på grund af sin tilpasningsevne// Universel anvendelse på mange substrater.
Alsidig, omkostningseffektiv og alsidig i mange brancher// Spar tid med nem håndtering og anvendelse
Høj indledende klæbe- og forskydningsstyrke
Meget god vedhæftning på mange overflader med høj og lav energi

Bemærk:

Velegnet til metaller, malede overflader, plast (herunder PE, PP), papir, pap og træ
Montering, efterbehandling og fastgørelse af reklamemateriale som f.eks. displays, prøver eller plakater
Selvklæbende efterbehandling af møbellister, kabelkanaler eller tætningsprofiler