Udførelse:
Produktets farve: grå
Robust PVC-bagmateriale giver fremragende elektrisk isolering
Samlet længde: 4,572 m
Samlet bredde: 19 mm
Beskrivelse:
Scotch® Electrical Stress Control Tape 2220 er en mastiktape, der anvendes til spændingskontrol i samlinger og afslutninger ved alle spændinger.
Egenskab:
Certificeret til kontinuerlige driftstemperaturer på 90 °C og en overbelastningstemperatur på op til 130 °C
RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Ændrer spændingsfordelingen af det elektriske felt omkring en terminering eller forbindelse med højspænding
For at reducere spændingskoncentrationen til værdier, der svarer til gennemgående kabler
Bemærk:
For use in electrical applications where joints or terminations are made