Udførelse:
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme samlinger
Reduktion af produktionsomkostningerne
Ideel til limning af metaller og før pulverlakering
Beskrivelse:
3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en god tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til en række materialer med høj overfladeenergi, f.eks. metaller, plast og glas. Dette klæbemiddel er specielt udviklet til brug ved høje temperaturer og før pulverlakering.
Egenskab:
Forbedrede designmuligheder// Hurtig og nem limning og kraftig, langvarig holdbarhed
Reduceret efterbehandling// Øjeblikkelig brugsstyrke på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig limning giver optimeret design// Hurtige og nemme samlinger
1,1 mm tykt, robust, dobbeltsidet, højtydende klæbebånd i hvidt af universel klæbemiddel med modstandsdygtighed over for høje temperaturer/// Reduktion af produktionsomkostningerne
Ideel til limning af metaller og før pulverlakering// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og oprydning
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Fremragende temperaturbestandighed ved limning af metaldele før maling// Fremragende temperaturbestandighed ved limning af metaldele før maling
Bemærk:
Kan anvendes til limning af afstivningselementer og paneler, montering foran maleovne og til dekorative materialer og lister
Anvendelserne spænder over en bred vifte af industrier, herunder transport, apparater, elektronik, skærmløsninger og generel industri