Udførelse:
Hurtig og nem limning og kraftig, langvarig holdbarhed
Øjeblikkelig brugsstyrke på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig fastgørelse sikrer glatte overflader; takket være gennemsigtigheden forbliver selv kanter usynlige
0,5 mm tyk, robust, dobbeltsidet, højtydende klæbebånd, gennemsigtigt, fremstillet af akrylatklæbemiddel til forskellige formål, især på materialer med høj overfladeenergi.
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket eliminerer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
Beskrivelse:
3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en god tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til en række materialer med høj overfladeenergi, f.eks. metaller, plast og glas. Produkterne er kendetegnet ved deres høje gennemsigtighed.
Egenskab:
Hurtig og nem limning og kraftig og holdbar// Hurtig og nem limning og kraftig og holdbar// Gennemsigtig, 0,5 mm, universel akryllim og massiv akrylskumkerne.
Gennemsigtig natur gør det muligt at samle gennemsigtige materialer med et næsten usynligt klæbelag// Øjeblikkelig brugsstyrke med trykfølsomt klæbemiddel// Øjeblikkelig brugsstyrke med trykfølsomt klæbemiddel
Giver en stærk og holdbar vedhæftning på en lang række overflader med høj til middelhøj overfladeenergi som f.eks. maling, metal, glas, polymethylmethacrylat (PMMA) og polycarbonat// Praktisk talt usynlig klæbebinding giver optimeret design; høj gennemsigtighed betyder, at selv kanter ikke bemærkes// Praktisk talt usynlig klæbebinding giver optimeret design; høj gennemsigtighed betyder, at selv kanter ikke bemærkes
0,5 mm tyk, kraftig, gennemsigtig, akryl dobbeltklæbende tape til en lang række anvendelser, især på materialer med høj overfladeenergi// 0,5 mm tyk, kraftig, gennemsigtig, akryl dobbeltklæbende tape til en lang række anvendelser, især på materialer med høj overfladeenergi// Fremragende til udendørs brug, UV- og opløsningsmiddelbestandig
Høj ældningsbestandighed// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Sikrer en permanent forsegling mod vand, fugt og andet
Høj absorption af dynamiske belastninger, absorberer vibrationer og stød// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Ingen boring, slibning, maling, ommaling, skruearbejde, svejsning eller rengøring er nødvendig/// Gør det muligt at bruge tyndere, lettere og uensartede materialer/// Gør det muligt at bruge tyndere, lettere og uensartede materialer
Klart materiale er ideelt til limning af gennemsigtige materialer// Klart materiale er ideelt til limning af gennemsigtige materialer// Gør det muligt at bruge tyndere, lettere og anderledes materialer
Designet til indendørs og udendørs brug
Bemærk:
Til sammenføjning af gennemsigtige materialer
Til montering af gennemskinnelige skilte med baggrundsbelysning
Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahus
Til sammenlimning af dekorative materialer, trimmer eller tilføjelsesdele
Til limning af navneskilte, logoer og skilte