• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Skruesikringsmarker Security Check Y

Art.-nr.: 085188 Y
(DKK 162,40 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
515 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 50 ml
Skrivefarve gul
Produkttype Specialmarkør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085188 Y
EAN/GTIN 48615966694
Producentnummer 96669

Betegnelse

Udførelse:

Maks. synlig sikkerhedslak til hurtig og nem visuel kontrol i forbindelse med sikkerhedskontrol eller originalitetsforandringer. Letter registreringen af enhver form for justeringsbevægelser. Temperaturbestandig op til 200 °C.
Forlængerspids: Spidsen kan med sine 4 trin praktisk og nemt ændres til den ønskede længde for at opnå den ønskede markeringstykkelse. Nem at betjene – spidsen skrues på tubehovedet. Forlængerspidsen forlænger tubespidsen med 3 cm, hvilket gør det nemt at markere svært tilgængelige steder.

Anvendelse:

Fremragende vedhæftning på mange overflader. Velegnet til at bruge i forbindelse med tilslutninger, bolte, møtrikker og komponenter, når disse er blevet indstillet på den rigtige spænding eller position.