• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Krympepatron med kølekanaler og forstærkede sider SK 40 kort

Art.-nr.: 302316
  • Holder-standard: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Betegnelse

Udførelse:

  • Inklusive kølekanaler, der kan lukkes.
  • Højvarmefast stål.
  • Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm.
  • Til HSS og HM.
  • Skafter slebne efter hærdning (rolig gang!)
  • Med Balluffchip-boring.
  • Glasperleblæst.

Fordel:

Takket være den forstærkede udførelse
  • kan der opnås bedre spåntagningsresultater (tilspænding, tilspændingsdybde).
  • får man bedre emneoverflader (virker vibrationsdæmpende).

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6. Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 - 354450.
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven