• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Krympepatron SK 40 A = 200

Art.-nr.: 302278
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
13 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Betegnelse

Udførelse:

  • Højvarmefast stål.
  • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Med RFID / balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.
Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven