ZeroClamp basisplade, Type: 10077

Art.-nr.: 360012 10077
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZeroClamp
Type 10077
Spændetop-⌀ 120 mm
Antal spændetoppe 2
Bredde B 166 mm
Længde A 416 mm
Højde H 44 mm
Centermål S 200 mm
Produkttype Basisplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360012 10077
EAN/GTIN 4045197377005
Producentnummer 360012 10077

Betegnelse

Udførelse:

Alle boringer til T-not-afstande fra 63, 100, 125 mm.
Centreringsborings-⌀ 25 H7 til montering af en centreringsindsats.
Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Anvendelse:

Til vertikal-/horisontalmaskiner.

Materiale:

Basisplade i førsteklasses aluminium, overfladebehandlet.
Alle komponenter i spændetoppen i rustfrit eller korrosionsbeskyttet stål.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 360025.
Tilslutningsblokke nr. 360017 str. 12808 / 12805.

Bemærk:

Basisplader med spændetop-⌀ 138 mm kan på forespørgsel også leveres med selvlåsende spændetoppe.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven