{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde b | 200,4 mm | |
Kæbehøjde h | 60 mm | |
Højde, h1 | 25 mm | |
Kæbelængde l | 104 mm | |
Længde, l1 | 54 mm | |
Til type | 200 | |
passer til farvekode | TC; LC; NC8 | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 361420 200 | |
EAN/GTIN | 4250364401135 | |
Producentnummer | 6921694006031 |