{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde b | 160 mm | |
Kæbehøjde h | 50 mm | |
Højde, h1 | 25 mm | |
Kæbelængde l | 104 mm | |
Længde, l1 | 54 mm | |
Til type | 160 | |
passer til farvekode | TC; LC; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 361420 160 | |
EAN/GTIN | 4250364401128 | |
Producentnummer | 6921704006731 |