{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde b | 124,4 mm | |
Kæbehøjde h | 39,5 mm | |
Højde, h1 | 20 mm | |
Kæbelængde l | 92 mm | |
Længde, l1 | 43 mm | |
Til type | 125 | |
passer til farvekode | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 361420 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401111 | |
Producentnummer | 6921684006731 |