• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Parallelskruestik 125 x 150 mm

Art.-nr.: 6501100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Parallel-skruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6501100
EAN/GTIN 4010886650110
Producentnummer 6501100
L-nummer L60160 1868

Betegnelse

Beskrivelse:

Robust smedet design
Spændebakker og amboltplade induktivt hærdet
Spændebakker induktivt hærdet
Beskyttet skruestikspindel
Justerbar styring
Blåmalet

Egenskab:

  • Kæbebredde [mm]: 125 mm
  • Farve: blå lakeret
  • Samlet bredde [mm]: 150 mm
  • Samlet højde [mm]: 220 mm
  • Samlet længde [mm]: 350 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 150 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele