{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK2 | |
Hus-⌀ D | 45 mm | |
Nyttelængde B | 76 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 20 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
Spidslængde C | 26 mm | |
maks. omdrejningstal | 5.000 min-1 | |
Til emnevægt | 200 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320657 2 | |
EAN/GTIN | 4045197774132 | |
Producentnummer | 320657 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Roterende pinol 60°, Morsekonus: 2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.691,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.348,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 200 kg | 200 kg |
Hus-⌀ D | 45 mm | 32 mm |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekonus | MK2 | MK2 |
Nyttelængde B | 76 mm | 64 mm |
Største spids-⌀ 60° A | 20 mm | 15 mm |
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids |