{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Samlet længde L | 337 mm | |
| Hoved-diameter D | 110 mm | |
| Version, centreringsspids | medløbende | |
| Spidsvinkel α | 60 grader | |
| Største spids-diameter D1 | 52 mm | |
| Stump kegle på forsiden | nej | |
| Spidslængde L3 | 62 mm | |
| Nyttelængde L2 | 155 mm | |
| Holder, på maskinside | MK6 | |
| Med aftrykningsgevind | nej | |
| Med spændeflader | nej | |
| Med hårdmetalspids | nej | |
| Med støddæmpning | nej | |
| Emnevægt maks. | 4.500 kg | |
| Maks. omdrejningstal | 2.000 min-1 | |
| Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
| Halv centreringsspids | nej | |
| Anvendelse | drejning | |
| Vægt | 17 kg | |
| Produkttype | centrerspids |
| Artikelnummer | 320657 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197774170 | |
| Producentnummer | 320657 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |