Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Holder til vendeplattebor Form E1, VDI 50, Boring d2 (H6): 20mm

Art.-nr.: 319255 20

Vælg variant og styktal

Boring d2 (H6) (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form E
Boring d2 (H6) 20 mm
VDI-størrelse VDI 50
Udv. ⌀ d3 40 mm
d6 98 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 50
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319255 20
Producentnummer 319255 20

Betegnelse

Anvendelse:

Til boring med vendeplattebor med kølemiddeltilførsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven