{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiale | Støbegods | |
Udv. ⌀ A | 125 mm | |
Gennemgang E | 32 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 56 mm | |
Højde, med bakker H2 | 78,5 mm | |
Centrer-⌀ B | 95 mm | |
Centrerdybde C | 4 mm | |
Nøglefirkant K | 9 mm | |
Vægt | 4,5 kg | |
maks. omdrejningstal | 4.000 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 312000 125 | |
Producentnummer | 106074 |