Anvendelse:
Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter i løbet af få sekunder, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.
Til udvendig spænding, egner sig optimalt til opspænding af råemner.
Materiale:
Kvalitetsprodukt af 16MnCr5, hærdet.
Passer til:
Schunk-centrerpatron med justerbare bakker nr.
313115;
313117;
313135;
313137, Röhm-centrerpatron med justerbare bakker
313120;
313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.
Bemærk:
Spændeområde eksemplarisk til nr.
313115 −
313137. Spændetrinnets dybde 25 mm.